MW450543 塗料 ミルクペイントウォール ターナー 14185529

塗料 ミルクペイントウォール

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピンクグレージュ
内容量1個注文コード14185529品番MW450543
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

森永乳業のミルク原料を使用したペイントです。
消臭・抗菌・防カビ等の機能があります。

用途
抗菌、防カビ、消臭機能があり子供部屋やトイレに。
トラスコ品番226-0911ピンクグレージュ容量(L)0.45塗布面積(m2)3/【標準】6(L/2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2乾燥時間2
注意
※高機能クロス、撥水性のあるクロスには塗装出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする