明和
防炎抗ウイルス抗菌透明シールド材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
14185581
品番
VBT-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
防炎・抗ウイルス・抗菌効果のある透明フィルムです。
飛沫防止対策用の商品です。
用途
事務所の受付や部屋の間仕切り等で飛沫防止対策として。
トラスコ品番
244-7828
材質
本体:塩化ビニル樹脂
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
60
縦(cm)
100
横(cm)
100