曜日別特売
150616 DJI バッテリーセーフバッグ DJI 14185775

150616 DJI バッテリーセーフバッグ DJI 14185775
150616 DJI バッテリーセーフバッグ DJI 14185775

DJI バッテリーセーフバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番137-2164注文コード14185775品番150616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。

トラスコ品番137-2164適合機種DJIバッテリー各種高さ(mm)65 ※バッテリーが入った状態奥行(mm)186間口(mm)226収納数Phantom 2個、Inspire2 2個、Mavic 3個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする