CHUSAN
電熱インナーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
14186168
品番
886005-814-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温やけど防止機能が追加、単体、レイヤリングでも使えるウェア
トラスコ品番
452-7183
色
N・ブラック
サイズ
L
品名
電熱インナーパンツ
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80~100
股上(cm)
24
裾幅(cm)
12.5
ワタリ(cm)
32