曜日別特売
DAXB-K-FL-100X915-100 DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 14186938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAXB-K-FL-100X915-100 DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 14186938
DAXB-K-FL-100X915-100 DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学) 14186938

DAX-K布ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)トラスコ品番322-5259注文コード14186938品番DAXB-K-FL-100X915-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)

用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。トラスコ品番322-5259材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100粒度#100砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする