曜日別特売
2500SSD45L シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ) SoL 14189151

 

2500SSD45L シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ) SoL 14189151
2500SSD45L シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ) SoL 14189151
2500SSD45L シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ) SoL 14189151

シリンダー南京錠(ツル長タイプ・同一鍵・番号指定なしタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14189151品番2500SSD45L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ツル部をステンレス(SUS304)にし強度を増しています。
複数の施錠箇所を管理できる同一鍵タイプです。
本体は真鍮製で、より耐久性優れた南京錠です。

用途各種の扉、工場現場の保管箱など。付属品鍵本数:3本トラスコ品番431-3488材質本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)44タイプ同一鍵・番号指定なし寸法B(mm)90寸法C(mm)23.6キー数桁:AR0000 4桁ツル径(Φmm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする