大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 建築ジャッキ
アルミニウムジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14190036
品番
AJ-1008
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。
小型軽量で持ち運びが便利です。
ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途
工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
107-3826
ストローク(mm)
80
質量(kg)
6.1
ヘッド径(Φmm)
58
最低高さ(mm)
175
揚力(kN[tf])
100(10)