曜日別特売
SKDFB75-Z-40 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14193037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB75-Z-40 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14193037
SKDFB75-Z-40 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14193037
SKDFB75-Z-40 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14193037
SKDFB75-Z-40 スカットディスク ジルコニアタイプ イチグチ 14193037

スカットディスク ジルコニアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(25枚)
粒度40(#)
外径(mm)75
内容量1箱(25枚)注文コード14193037品番SKDFB75-Z-40
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途
ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。
削り、面取り・バリ取り。
トラスコ品番776-7021材質砥材:ジルコニア粒度40(#)砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000枚数【不織布】1外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読みいただき、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合することをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする