XL-CUF170TT ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 14193545

XL-CUF170TT ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 14193545
XL-CUF170TT ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 14193545
XL-CUF170TT ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 14193545
XL-CUF170TT ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 14193545
XL-CUF170TT ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 14193545

ステンレス鋼製ジャンボフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14193545品番XL-CUF170TT
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。

用途
各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする