高速電機(富士製砥)
オフセット砥石納得
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径(mm)
180
105
180
穴径(mm)
22
15
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14193755
品番
NATTOKU1806
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。
薄鉄板のソリを軽減します。
研削時に跳ね返る振動が少ないです。
研削時の粉じんが少ないです。
耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途
一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。
トラスコ品番
115-4270
粒度
30(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
180
穴径(mm)
22