曜日別特売
N43GXR8 インサート 富士元工業 14193825

インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード14193825品番N43GXR8
参考基準価格(税別)¥40,080販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途R面取り加工トラスコ品番153-2963材質超硬M表面処理ノンコート切刃形状1・2・3・4R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする