曜日別特売
1045051 シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミ 14194611

シリコンベルトヒーター(100V)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
容量(W)30
内容量1本注文コード14194611品番1045051
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです。

用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9722幅(mm)15長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100容量(W)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15N)を必ずご利用ください。
※発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする