曜日別特売
C4436 コロコロ フロアクリンスカットカット200 ニトムズ 14195451

 

C4436 コロコロ フロアクリンスカットカット200 ニトムズ 14195451
C4436 コロコロ フロアクリンスカットカット200 ニトムズ 14195451

コロコロ フロアクリンスカットカット200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード14195451品番C4436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新サイズのマルチ床用コロコロです。
ワイドな200mm幅、芯径50mmの新サイズです。
オレンジライン入り(スカットカット)で清掃時間の短縮が可能です。
特殊粘着で、フローリングからカーペットまで一気に広範囲のお掃除ができます。
ケースはトレイタイプの置き式なので、取り出し・収納もカンタンです。

用途
フローリング(平滑床面)やカーペット等どんな床も簡単便利に使えるコロコロです。
付属品オレンジライン1巻トラスコ品番250-5579材質グリップ・トレイ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙長さ(mm)630~990幅(mm)247タイプマルチテープ長さ(m)3ローラーサイズ(mm)200寸法(mm×m)テープ:200幅×3繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする