曜日別特売
RW-B2A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 14196449

 

RW-B2A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 14196449
RW-B2A コードレスポートパンチャー 亀倉精機 14196449

コードレスポートパンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14196449品番RW-B2A
参考基準価格(税別)¥409,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。
複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。
ワンタッチセンター付ワークストリッパー
複動オートリターン(自動切替式)

用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチトラスコ品番598-1381材質寸法(mm)ふところ:40最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20適合替刃RRoHS指令(10物質対応)対応出力荷重(kN)196最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする