曜日別特売
DPD100S-2 溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬) 14197070

溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)15
粒度60(#)
内容量1枚注文コード14197070品番DPD100S-2
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。
オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。
大粒ダイヤで目づまりしにくいです。

用途
コンクリート・石材の研磨。
チタンの研磨。
ケレン作業。
金属の黒皮取り。
アルミダイカストのバリ取り。
付属品15穴ブッシュ付トラスコ品番678-4319粒度60(#)厚さ(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする