曜日別特売
OS-10.0 ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具] 14197359

ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)トラスコ品番849-0425圧着工具専用:HS12-Li100、HS12-100V、HS-12HB注文コード14197359品番OS-10.0
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途アームスエージャー用スリーブ。トラスコ品番849-0425材質特殊アルミ合金全長(mm)42ワイヤー径(Φmm)切断および圧着可能:10適合ワイヤ径(Φmm)10圧着工具専用:HS12-Li100、HS12-100V、HS-12HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする