TENMA(天馬)
いれと庫interior
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
トラスコ品番
685-2429
685-2428
685-3902
685-2429
685-2430
685-2432
685-2431
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14197648
品番
110015465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ラック、シェルフで使いやすい奥行30センチサイズです。
室内でも使いやすいインテリアに馴染む色展開です。
環境負荷の少ない原料を使用しています(PP再生材比率20%)。
用途
各種収納に。
トラスコ品番
685-2429
材質
ポリプロピレン(再生材比率20%)
色
グレー
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
175