三陽金属(ERBA)
刈払機用肩掛けバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14197797
品番
0816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
刈払機用肩掛けバンドです。
刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
両肩で支えるので負担軽減できます。
用途
刈払機用に
トラスコ品番
854-5731
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黒
タイプ
ダブルタイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
パッド部:230×60×9