曜日別特売
11024 スリット プロ インダストリーコーワ 14197840

11024 スリット プロ インダストリーコーワ 14197840
11024 スリット プロ インダストリーコーワ 14197840
11024 スリット プロ インダストリーコーワ 14197840
11024 スリット プロ インダストリーコーワ 14197840

スリット プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード14197840品番11024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
100%化繊を使用することによりスムーズな作業性がえられます。
100%薬品先付毛材使用により水性系、速乾系塗料までも毛材が固まりにくく天然毛先毛材のような仕上がりとスムーズな作業性がえられます。

用途
水性、油性、ニス用。
一般塗装用、セミプロ用。
万能用、水性・油性・ラッカー系速乾塗料用。
トラスコ品番354-0090材質毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)、柄:木形状筋違型全長(mm)225毛丈(mm)37適合塗料水性◎油性〇ニス△薬品〇玉厚(mm)13刷毛幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする