曜日別特売
13161 竹ブラシ曲柄 インダストリーコーワ 14198050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹ブラシ曲柄

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード14198050品番13161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

毛腰の強い豚毛のブラシです。

用途
接着剤の塗布や汚れ落とし等に。
トラスコ品番806-6383材質毛材:豚毛、柄:竹全長(mm)290毛丈(mm)15毛材豚毛刷毛幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする