坂詰製作所
モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14198479
品番
2DUL-10ML-DC5V-60V-RG/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
赤・緑の2色発光となります。
200mmのリード線付です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
495-7296
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色
透明
定格電圧(V)
DC5~60
発光色
赤・緑
LEDランプ
内蔵:チップLED
定格電流(mA)
DC3.0~6.0