※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90L-SGP-80A 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工 14199477 90L-SGP-80A 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工 14199477 90L-SGP-80A 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工 14199477 90L-SGP-80A 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工 14199477

溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14199477 品番 90L-SGP-80A
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番161-2735 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)3 寸法F(mm)114.3 呼び径(A)80 肉厚t(mm)4.2 外径(mm)89.1 外径OD(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする