曜日別特売
CPM130-2000Z06-F0040-16-HP383 CPMill-Uni-HPC マパール 14200527

CPMill-Uni-HPC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14200527品番CPM130-2000Z06-F0040-16-HP383
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。

用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする