ヤマト科学
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
槽容量(L)
9.5
注文コード
14200588
品番
CPX5800-J
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
槽容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)
仕様
ドレイン(排水溝):あり
トラスコ品番
179-0415
材質
洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
398
高さ(mm)
381
奥行(mm)
398
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
ヒーター
なし
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
160
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
301×240×150
槽容量(L)
9.5