曜日別特売
E-25B-100P 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ 14200841

 

E-25B-100P 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ 14200841
E-25B-100P 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ 14200841

配線止め具ハイステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)横(mm)25注文コード14200841品番E-25B-100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

接着式配線止め具です。
RoHS指令適合製品です。

用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
トラスコ品番333-9882材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート縦(mm)15横(mm)25爪長さ(mm)27テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする