LD-GAF1/WH フラットモール エレコム 14202426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットモール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14202426品番LD-GAF1/WH
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ケーブルを収納できる手軽なモールです。
形状は底が深いボックスタイプで内部でのケーブルの仮止めが不要です。
家庭内でのケーブル配線をすっきりさせるのにぴったりです。
裏面に強力な粘着力の両面テープが付いているので取り付けが簡単です。

トラスコ品番539-7316材質本体:PVC、テープ:基材-ゴム系発泡体、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする