※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
テフロン強力撹拌子シリンダー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
30
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203056
品番
NR3032-006
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途
かくはん用。
トラスコ品番
735-5734
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(mm)
30
形状
シリンダー型
外径(Φmm)
6