曜日別特売
P22-26 メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク 14203108

 

P22-26 メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク 14203108
P22-26 メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク 14203108

メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード14203108品番P22-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。トラスコ品番438-4563材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2文字色縦(mm)40横(mm)30表示内容自動 手動穴径(mm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする