光
フックB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
14203126
品番
PBBF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
パンチングボード用フックです。
用途に合わせて使用できます。
用途
工具の収納・分類に。
ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。
トラスコ品番
113-2715
材質
本体:鉄 クロームメッキ、キャップ:ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
約52
幅(mm)
5
色
シルバー
品名
フックB(キャップ色白)
奥行(mm)
45(34)
キャップ色
白
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。