光
ポリスチレン板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
1
1
0.5
長さ(mm)
450
300
450
600
幅(mm)
300
200
300
450
色
オレンジ透明
黄
オレンジ透明
乳白半透明
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14203318
品番
PS4031-6
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途
標示板・ディスプレイに。
機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
トラスコ品番
820-2034
材質
ポリスチレン(PS)
長さ(mm)
450
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
オレンジ透明
熱変形温度(℃)
73
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長