RD3905 フェルトスティック ミニター 14203659

 

RD3905 フェルトスティック ミニター 14203659
RD3905 フェルトスティック ミニター 14203659

フェルトスティック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード14203659品番RD3905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,280

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。
研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨力ができます。

トラスコ品番750-9375長さ(mm)150幅(mm)30厚さ(mm)10寸法(mm)150×30×10適合サイズ(mm)【砥石】30×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする