S90S-10S-65A 溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14203957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S90S-10S-65A 溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14203957
S90S-10S-65A 溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14203957

溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)2.5
呼び径(A)65
内容量1個注文コード14203957品番S90S-10S-65A
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-3990材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)2.5寸法F(mm)63.5呼び径(A)65肉厚t(mm)3外径(mm)76.3外径OD(Φmm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする