サンコー(三甲)
半導体ウェハ搬送容器 枚葉タイプ 680044
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
411-0986
411-0951
411-0978
411-0986
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14204569
品番
SKWAF-SS75
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
サンプルキープ用としても活躍します。
適合
ウェハー:3インチ
トラスコ品番
411-0986
材質
ポリカーボネート、エラストマー
厚さ(mm)
14
外径(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気厳禁。