曜日別特売
SRC-10S-65A-32A 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14204928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRC-10S-65A-32A 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14204928
SRC-10S-65A-32A 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14204928

溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番160-5844
160-5844
160-5968
160-5941
160-5925
160-5569
160-5607
160-5585
160-5666
160-5640
160-5623
160-5721
160-5704
160-5682
160-5780
160-5763
160-5747
160-5828
160-5801
160-5909
160-5887
160-5861
内容量1個注文コード14204928品番SRC-10S-65A-32A
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-5844材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサタイプステンレス品呼び径(B)2 1/2×1 1/4肉厚(mm)3.0×2.8外径(Φmm)76.3×42.7呼び径(A)65×32H(mm)88.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする