エステー
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
14205199
品番
TEP-350FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
好きな所でカット出来る歯付きです。
トラスコ品番
541-4504
幅(mm)
405
高さ(mm)
865
奥行(mm)
510
ケース入数
1
シートサイズ(mm)
405×865×510(組立時)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【スタンド】510×405×865