曜日別特売
VOL-RJ45PLG-5ELL モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45 コーニング 14207841

モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
透明
内容量1箱(100個)注文コード14207841品番VOL-RJ45PLG-5ELL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番418-2910適合機種カテゴリー5e UTP AWG24 単線/撚線材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅透明種類カテゴリ5e箱入数100適合ケーブルUTPケーブル(AWG24)の単線/より線プラグタイプカテゴリー5e UTP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする