積水成型工業
減容ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14208270
品番
B7538004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途
液体の配送・保管に。
トラスコ品番
795-4158
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
95
色
乳白
高さ(mm)
275
奥行(mm)
130
容量(L)
2.2