SSA1.5-32HJ18 焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 14209058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼入平歯車SSA Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14209058
品番
SSA1.5-32HJ18
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。

用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
255-4020
材質
S45C
形状
S5K
歯数
32
全長(mm)
15
歯幅(mm)
15
モジュール
1.5
歯先円直径(mm)
【歯先円】51
基準円直径(Φmm)
48
歯面仕上げ
切削
穴径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
【公差】H7
キー溝(b2×t2)(mm)
6×2.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする