※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
フタ付口付ビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14209557
品番
OM49-65
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
親指ワンタッチで開閉可能です。
用途
液体の小分け業務、保管に。
トラスコ品番
368-7800
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.8
容量(mL)
1000
高さ(mm)
120
タイプ
蝶番付き
種類
フタ付口付ビーカー
内径(Φmm)
107
外径(Φmm)
115
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
100