3M3-A0106 バリアリールミニポータブル交換用シートASSY Reelex 14211508

バリアリールミニポータブル交換用シートASSY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番669-5260注文コード14211508品番3M3-A0106
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

シート破断時などの補修用パーツです

トラスコ品番669-5260材質ポリエチレンストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする