曜日別特売
SCC3RF スクリューカムクランプ スーパーツール 14211621

 

SCC3RF スクリューカムクランプ スーパーツール 14211621
SCC3RF スクリューカムクランプ スーパーツール 14211621
SCC3RF スクリューカムクランプ スーパーツール 14211621
SCC3RF スクリューカムクランプ スーパーツール 14211621
SCC3RF スクリューカムクランプ スーパーツール 14211621

スクリューカムクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード14211621品番SCC3RF
参考基準価格(税別)¥84,460販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。
負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。
本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼板、形鋼などの吊り上げ。
トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105
注意
※SCC0.5、SCC-W(ワイド型)はタテ吊専用、ヨコ吊は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする