曜日別特売
JES-13 給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工 14212935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JES-13 給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工 14212935
JES-13 給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工 14212935

給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14212935品番JES-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
加工しやすく、メンテナンスも簡単です。

仕様屋外使用適合【樹脂管】13Aトラスコ品番778-2489材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM)寸法L(mm)119寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ【水栓】13H(mm)49適合ダクトJD-13N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする