曜日別特売
MRBTNH345 R0.5X2X30 無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具) 14219217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)0.5首下長(mm)30注文コード14219217品番MRBTNH345 R0.5X2X30
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。
耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。
NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番468-3820材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)0.75角度(°)首:2表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)0.5首下長(mm)30シャンク径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする