曜日別特売
MRBTNH345 R2X1X50 無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具) 14219680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径(mm)2首下長(mm)50注文コード14219680品番MRBTNH345 R2X1X50
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。
耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。
NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番468-4389材質超微粒子超硬合金全長(mm)100刃長(mm)6角度(°)首:1表面処理無限コーティングプレミアムボール半径(mm)2首下長(mm)50シャンク径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする