曜日別特売
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126

 

KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126
KBL-900 ボールポイント六角棒レンチ 9本セット フジ矢 14224126

ボールポイント六角棒レンチ 9本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード14224126品番KBL-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。
曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。
均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。
そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。
30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。
そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。

用途
六角穴付きボルトの締め付け作業に。
トラスコ品番226-1643セット内容KBL-15、KBL-20、KBL-25、KBL-30、KBL-40、KBL-50、KBL-60、KBL-80、KBL-100 (1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm))材質特殊合金鋼全長(mm)230対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時には必ず保護具を着用してください。
※ネジの回転が止まってから、さらにトルクをかける時は保護具が必要です。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする