曜日別特売

ステン(-)UNC(マルヒラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100個)ねじの呼びUNC#4-40注文コード14233418品番#4-40X7/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,336
販売価格(税別)
6,669
材質ステンレス頭部形状丸平穴の形状すりわりねじの呼びUNC#4-40長さ(inch)7/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする