大阪魂
ステン(-)UNC(マルヒラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100個)
ねじの呼び
UNC#6-32
注文コード
14233628
品番
#6-32X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,211
販売価格(税別)
¥
28,374
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
丸平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
UNC#6-32
長さ(inch)
1"3/4