曜日別特売

ステン(-)UNC(マルヒラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)ねじの呼びUNC#8-32注文コード14233698品番#8-32X3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス頭部形状丸平穴の形状すりわりねじの呼びUNC#8-32長さ(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする