大阪魂
ユニクロ(+)Aサラ(T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(76個)
1袋(250個)
1袋(148個)
1袋(161個)
1袋(141個)
1袋(119個)
1袋(102個)
1袋(88個)
1袋(76個)
1袋(66個)
1袋(57個)
長さ(mm)
40
16
25
20
30
35
40
45
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(76個)
注文コード
14252065
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.33
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧