大阪魂
ステン(-)UNF(FLAT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(100個)
長さ(inch)
1/2
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1"
2"
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
14261269
品番
#10-32X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
#10-32
長さ(inch)
1/2